※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50642497
品番
EA948DV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DV-1
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
6(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)
14
寸法F
M6