※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[LL] 手袋(豚革/グリーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50642515
品番
EA353C-23
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,330
¥
789
バスケットに入れる
作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。
甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。
袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
サイズ
LL
全長(cm)
約23.5
手のひらまわり(cm)
約23
材質
手の平:豚本革、手の甲:メッシュ
色
グリーン
入数(双)
1
エスコ品番
EA353C-23