ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642535
品番
ERB6533BB
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
STYLISHLEDZシリーズ
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
Φ248×D156
質量(kg)
1.4
色
黒
取付
面:壁面・天井面取付兼用型
消費電力(W)
5.0(100V)
構造
防湿防雨形
本体
アルミ(黒艶消)
LEDランプ
別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。