ニオイクリア消臭バラクラバ G-234

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50642559 品番 G-234
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。

ネイビー サイズF 特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY 材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ 混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10% 色番1
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする