ERB6065SB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642560 ERB6065SB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642560

アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50642560 品番ERB6065SB
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

STYLISH LEDZシリーズ
3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91 D171 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 消費電力4.3/4.7(V) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする