ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50642569
品番
ERB6537SB
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
STYLISHLEDZシリーズ
3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
Φ91×D176
質量(kg)
0.8
取付
面:壁面・天井面・床面取付兼用型
構造
防湿防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ
別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。