コーコス信岡
コーコス信岡の ヘルメット
コーコス信岡の ヘルメット関連商品
コーコス信岡の インナーキャップ ヘルメット用
ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50642586
品番
G-235
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
色
ネイビー
材質
ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ
サイズ
F
混率(%)
ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%
色番
1
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。