ERG5489WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642596 ERG5489WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642596

アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50642596 品番 ERG5489WA
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。

材質(セード)乳白アクリル 寸法(mm)Φ312×D99 質量(kg)1.2 取付面:壁面・天井面取付兼用型 構造防湿防雨形 本体樹脂(白艶消) LEDランプ別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする