※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[LL] 手袋(豚革/裏地付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50642603
品番
EA353C-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
マジックテープ止。
サイズ
LL
全長(cm)
約23.5
材質
表:豚本革、裏:綿100%
入数(双)
1
エスコ品番
EA353C-27
機能
吸汗、防寒