ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50642604 品番 G-235
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。

ハニカムブラック 材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ サイズF 混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10% 色番53
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50642595
2023-11-29
用途:
機械メンテナンス時
サービス業

少し締付けが強く感じる。自分は頭を締付けると頭が痛くなるので、もう少し緩いほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする