ERG5487WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642639 ERG5487WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642639

アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)988 注文コード50642639 品番ERG5487WA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る

STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)
既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。

材質(セード)乳白アクリル 質量(kg)1.4 直径(Φmm)350 奥行(mm)99 電圧(V)100 消費電力(W)15.0 構造防湿防雨形 本体樹脂(白艶消) 器具・セット器具本体 LEDランプ別売 光束(Lm)988 取付面位置壁面・天井面取付兼用型
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする