※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(牛革/ブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50642673 品番EA353C-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870

掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。

サイズL 全長(cm)約23 材質牛本革 入数(双)1 エスコ品番EA353C-36 質量(g)100 色(手首部)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする