ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642718
品番
ERB6541WA
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質
(セード)樹脂(乳白)
寸法(mm)
Φ140×D172
質量(kg)
0.3
色
白
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
構造
防湿防雨形
本体
樹脂(白艶消)
器具・セット
器具のみ
LEDランプ
別売
光束(Lm)
546(84.0/W)
演色指数(Ra)
82
取付面位置
壁面・天井面取付兼用型
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。