ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642876
品番
XRB1005NC
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
仕様
ハンドメイド
材質
セードアラバスター
質量(kg)
2
消費電力(W)
4.3
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ100×250×125
仕上
白艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。