XRB1017NB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642885 XRB1017NB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642885

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.7 注文コード50642885 品番XRB1017NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,500
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。

仕様ハンドメイド 材質セードアラバスター 質量(kg)1.9 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×187×105 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする