XRB1008MB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642937 XRB1008MB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642937

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50642937 品番 XRB1008MB
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ハンドメイド 材質セード布オフホワイト 質量(kg)1 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 本体ホワイトブロンズメッキ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×224×205 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする