GLADIATOR ストレッチコードピケジャケット GA-3910

(1件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50642963 品番 GA-3910
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケに、ウォッシュ加工を加え生地に表情をプラス。
動きやすく穿きやすい、機能性とルックスの両立を実現。
ストレッチ性のある生地により、適度な伸縮性で腕や脚の動きをスムーズにサポートし、着心地イージー。
着用時には見えていない背裏部分にもこだわりを持たせたレタードロゴでアクセント。

ネイビー サイズM 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 仕様ワンウォッシュ加工、衿スロートタブ、長財布が入る右胸ファスナーポケット、ロゴ入り右胸ファスナー、左袖ペン差し付き、カフスアジャスター、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)60 生地ストレッチコードピケ 色番1 名入れ 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×14、右胸ファスナーポケット:15×20
注意
※この製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※染料が色落ちしますので、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※汗や雨などで湿った状態および摩擦によって色移りすることがあります。
※素材の特性上、生地性能の低下を招く可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けには十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50642997
2022-12-08
用途:
農作業
農・林・水産業

デザインも良く、生地も硬くなく動きやすかったため良かった。

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
管工事
有限会社興栄管工 様 (建設業・工事業)

使用感がとても良いです。生地の厚み的にオールシーズン使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする