ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642980
品番
XRB1062XB
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様
ハンドメイド
材質
セード透明ガラス、古味仕上黒
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
4.3
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ85×457×156
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売です。