ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50642989
品番
XRB1054XB
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード乳白模様入ガラス
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
本体
古味仕上ダークグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ124×320×265
LEDランプ
別売
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は35000時間になります。
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売です。