XRB1030KB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643077 XRB1030KB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643077

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50643077 品番 XRB1030KB
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様ハンドメイド 材質灯体飾り:クリスタルガラス 質量(kg)3 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 本体クリスタルビーズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×516×225 仕上ゴールドメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする