ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643138
品番
ERF2009BB
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
付属品
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m
材質
セード乳白マットアクリル
質量(kg)
3.4
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
ステンレス
仕上
レザー仕上黒
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
□210×265
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。