ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643174
品番
XRB1004NB
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
セード土佐和紙無地
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
16.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
□463×145
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面・天井面取付兼用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。