ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643190
品番
ERB6261KB
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
色
ガラスパイプ:乳白ガラス
取付
縦・横向取付可能
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×340×152
仕上
シンチュウ古味仕上
LEDランプ
別売
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプ別売