ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643199
品番
ERB6311KB
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
色
ガラスカバー:ゴールドヘアラインメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス
取付
縦・横向取付可能
消費電力(W)
9.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×416×86
LEDランプ
別売
結線
器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は35000時間になります。
※
※LEDランプは別売りです。