ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643235
品番
ERB6351UB
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ85×315×121
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
結線
器具外結線専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。