ERB6305NB 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643244 ERB6305NB 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643244

和風照明 ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50643244 品番ERB6305NB
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.4 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×100×100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 蛍光灯電球形蛍光灯:使用可能別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする