GLADIATOR ストレッチコードピケカーゴパンツ GA-3915

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50643295 品番 GA-3915
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケに、ウォッシュ加工を加え生地に表情をプラス。
動きやすく穿きやすい、機能性とルックスの両立を実現。
ストレッチ性のある生地により、適度な伸縮性で脚の動きをスムーズにサポートし、着心地イージー。

ネイビー サイズL 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 腰廻り(cm)83 仕様ワンウォッシュ加工、裾コードホール、長財布が入る右サイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付、ウエストストレッチ、動きやすい股下クライミングカット、ヴィンテージタイプの腰裏 股下(cm)83 色番1 適応ウエスト(cm)80
注意
※この製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※染料が色落ちしますので、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※汗や雨などで湿った状態および摩擦によって色移りすることがあります。
※洗濯により3%前後縮みますので丈詰めをする際には股下を長めにしてください。乾燥機の使用は避けてください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招く可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けには十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50643514
2022-09-27
用途:
農業等作業全般

サイズが1ランク大きかったが履きやすいカーゴパンツです。

対象商品:
50643575
2020-07-19
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

新品の時は良かったんですが、洗濯を2回くらいした時からすごく伸びて来て(ストレッチが収縮しない)2サイズくらい大きくなってしまい 気に入ってたんですが処分しました 生地が悪いと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする