ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643296
品番
ERB6443NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード和紙入プラスチックシート雲竜
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×260×140
仕上
白木
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
結線
器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプは別売りです。