ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
和風照明 ブラケットライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
セード乳白ガラス
注文コード
50643314
品番
ERB6317MB
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード乳白ガラス
寸法(mm)
巾Φ220高215出331
質量(kg)
0.8
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
結線
器具外結線式口出し線式
注意
※LEDランプは別売りです。