ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
和風照明 ブラケットライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643348
品番
ERB6436RB
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード透明カット入ガラスレッド
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ150×180×215
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※LEDランプは別売りです。