ERB6297BB ブラケットライト 上下配光 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643366 ERB6297BB ブラケットライト 上下配光 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643366

ブラケットライト 上下配光 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50643366 品番ERB6297BB
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 本体木オハジキ仕上・黒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
注意
※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする