ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
和風照明 ブラケットライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
セード乳白ガラス
注文コード
50643409
品番
ERB6319MB
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード乳白ガラス
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
□120×276×246
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプは別売りです。