ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643479
品番
ERB6419MB
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)
0.8
取付
横向取付不可
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×271×93
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
LED40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプは別売りです。