ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643524
品番
ERB6269MB
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
巾240×高120×出110
質量(kg)
0.7
取付
縦・横取付可能
LEDランプ
別売
結線
器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置
壁面取付専用型
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は35000時間になります。
※
※LEDランプは別売りです。