ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643610
品番
ERB6285SB
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
セード乳白マットアクリル
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
306×156×168
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
LED40000時間
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売です。