ERB6390WB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643680 ERB6390WB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643680

ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50643680 品番ERB6390WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質セード加工紙白 質量(kg)0.7 取付横向取付不可、天井取付不可 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×120 仕上シルバーメタリック LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※注)RAD-907L/N使用不可

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする