ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643725
品番
ERB6288XB
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×435×132
仕上
古味仕上ブラウン
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプは別売です。
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります