ERB6353CB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643734 ERB6353CB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643734

ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50643734 品番 ERB6353CB
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。
透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。

仕様ハンドメイド 材質セードクラッシュガラス透明 質量(kg)1.3 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102 仕上古味仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする