幅100mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643749 幅100mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643749 幅100mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643749

海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 50643749 品番 幅100mm×長さ10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。
こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。
上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。
本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。
表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。

仕様特殊接着剤付多層テープ 材質アルミニウム、硝子繊維、PET 使用温度範囲(℃)-70〜+200 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 寿命適切な環境下で3年以上 粘着性25mm g/f RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする