ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643759
品番
ERB6289XB
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
352×300×200
仕上
錆風仕上
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※LEDランプは別売です。