ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.7
注文コード
50643804
品番
ERB6393XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
消費電力・定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
セード透明消ガラス
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×363×244
仕上
古味仕上黒
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。