ERB6405XB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643926 ERB6405XB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643926

ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 注文コード50643926 品番ERB6405XB
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は消費電力・調光の可否・定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 本体ガラスビーズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×480×155 仕上古味仕上クリーム LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする