ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.6
注文コード
50643960
品番
ERB6362SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
8.6
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×420×184
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
結線
器具外結線専用型
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。