ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50643996
品番
ERB6324MB
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)
0.3
取付
埋込型
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×75×103
埋め込み深さ(mm)
28
LEDランプ
別売
埋込穴(Φmm)
50
取付面位置
壁面取付専用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32000時間になります。
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。