ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50644030
品番
ERB6369XB
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード透明泡入ガラス
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ150×281×195
仕上
古味仕上ゴールド
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※屋外での使用時は逆方向取付不可
※
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。