ERB6577BA アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50644039 ERB6577BA アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50644039

アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50644039 品番 ERB6577BA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。

材質セード乳白アクリル 寸法(mm)□163×D155 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防湿防雨形 本体樹脂黒艶消 器具・セット器具のみ LEDランプ別売 光束(Lm)476(73.2/W) 演色指数(Ra)82 取付面位置壁面・天井面取付兼用型
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする