のりヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50644056 品番 12290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

幅(mm)40 用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 材質ポロアセタール 高さ(mm)170 溝幅(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50644083
2023-05-12
用途:
スタイロフォームに糊を塗る時に
製造業

スタイロフォームにボンドG2002を塗る時に利用しました。粘度的に90mmのサイズでちょうど良かったかと思います。手の力が強い人はもっと幅の広いのでも良いかな?幅が広すぎると、ボンドの缶に入らなくなるか

対象商品:
50644056
2020-06-13
用途:
巾木の接着
サービス業

お値段も安く、使い勝手がとてもよく満足しました。必要になった際はまた購入する予定です。

対象商品:
59714602
2018-10-22
用途:
コーキング作業

ステン板をコンクリート壁へコーキングで貼り付け作業にとても重宝します!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする