ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.5
材質
セード透明スモークガラス
注文コード
50644109
品番
ERB6385GB
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード透明スモークガラス
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ226×454×278
仕上
古味仕上青銅色
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。