ソフトダブルコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50644117 品番 15311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!

幅(mm)25、30 全長(mm)230 用途コーキング仕上げ用。 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム アズワン品番64-8341-64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする