Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の 尿器
安寿 家具調スマートトイレ NEO はねあげ 標準便座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50644126
品番
533685
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ひじ掛けはね上げがワンタッチで簡単。 使う方にも住環境にもちょうど良いサイズ。
付属品
K型便座カバー2枚セット
仕様
家具調、ひじ掛けはね上げ
材質
(構造部材)天然木[ラバーウッド]、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(張り材)合皮皮革・PVC、(クッション材)ウレタンフォーム、(受け板・バケツ)PP、(便座)PP(抗菌加工)
質量(kg)
約16.8
内寸(mm)
ひじ掛け:420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×57.5×81〜93
色(本体)
チョコレートブラウン
高さ調節
ひじ掛け:18〜27cm、便座:38〜50cm
最大使用者体重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません